Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Rückspiegel BS 863 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auto-Rückspiegel BS 863 schwarz
Auto-Rückspiegel BS 863 schwarz
Auto-Rückspiegel BS 863 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM98370
Hersteller:
     Hartig + Helling
Herst.-Nr.:
     98370
EAN/GTIN:
     4004712983701
Suchbegriffe:
Autozubehör
Rückspiegel
Spiegel
Zusatzrückspiegel
  • Zusätzlicher Spiegel für den Auto-Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.0880 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Marke:
Hartig + Helling
Material:
Kunststoff
Tiefe:
77 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,30*
€ 5,28*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,29*
€ 3,50*
ab € 21,04*
€ 29,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,30*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,42*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,39*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,20*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,24*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,93*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,57*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,63*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,33*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.