Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN4401211 Herst.-Nr.: 44012-11 EAN/GTIN: 4013951015319 |
| |
|
| | |
| - Pultordner
- Pur
- für Dokumente im Format A4
- 12 Fächer
- natur
- Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem Kraftpapier überzogen
- mit dehnbarem Rücken
- 3 Schaulöchern im Buchblock
- reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC)
- schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP
- zusätzlicher Verschluss mit Gummizug
- mit hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 12 | Blattformat: | A4 | Breite: | 265 mm | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | braun | Farbe des Einbandes: | braun | für Format: | A4 | Höhe: | 340 mm | Marke: | Pagna | Verschluss: | Gummizug | GPSR: | Pagna GmbH & Co. KG, Rosenburger Weg, 81, 39249, Gnadau, Deutschland, www.pagna.de, info@pagna.de, +49 2371 97 40 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Pultordner, kartonregister a4, graukarton, pagna kartonregister, 44012, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,92* | € 7,00* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,94* | € 7,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,08* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,17* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,35* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|