Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-324421 Herst.-Nr.: 44012-11 EAN/GTIN: 4013951015319 |
| |
|
| | |
| Pultordner Pur, für Dokumente im Format A4, 12 Fächer, natur, Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit Kraftpapier überzogen, mit dehnbarem Rücken, 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC), schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP, zusätzlicher Verschluss mit Gummizug, mit hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.546 kg | height: | 0.340 m | width: | 0.015 m | depth: | 0.260 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Pultordner, kartonregister a4, graukarton, pagna kartonregister, Ordnen,Archivieren,Verstauen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,91* | € 7,05* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,03* | € 7,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,06* | € 7,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,12* | € 7,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,17* | € 7,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|