Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA PUR by PAGNA Pultordner 12 Fächer Pappe Blanko Beige 44012-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222308
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222308
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222308
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44012-11
EAN/GTIN:
     4013951015319
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Kraftpapier
Karton-Register
PAGNA Pultordner. Anzahl Register: 12-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 265 mm. Farbe: Grau. Format: 210 x 297 mm. Gewicht: 532 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 340 mm. Lochung: Nicht perforiert. Material: Recycelte Pappe. Produktlinie: PUR by PAGNA. Registertyp: Blanko. Textfeld: Nein. Tiefe: 20 mm. VE: Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
532 g
Farbe:
Beige
Höhe:
340 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,04*
€ 6,78*
ab € 5,02*
€ 7,17*
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 7,20*
Lager 94QG7
18
€ 2,90*
ab € 5,23*
€ 7,42*
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20784-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,29*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,25*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,32*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,26*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.