Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 923/15mm VE=1000 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Heftklammern 923/15mm VE=1000 Stück
Heftklammern 923/15mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1239
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1239
EAN/GTIN:
     5018505005463
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
  • Hochqualitative 15mm verzinkte Heftklammern für Rapesco extrastarke Heftgeräte, die Typ 923 Heftklammern benutzen
  • Auch kompatibel für den Gebrauch im Swingline Heavy Duty, Rapid Typ 9, Rexel Typ 23 und Typ 66 und Novus Typ 23 Heftgeräte
  • Passen auch in 5 Star und Q-Connect Heftgeräte
  • Packung mit 1.000 verzinkten Heftklammern mit einer Beinlänge von 15mm
  • Auch erhältlich in 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 17mm, 20mm und 23mm
  • Hochqualitative Stahldrahtklammern in Zinkausführung für verbesserte Haltbarkeit
  • Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert für einfaches Einfügen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.129 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
923/15
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,16*
Lager 467
59
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 2,22*
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 2,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Box
ab 25 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,00116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1236
ab € 0,55*
Sonstiges
Rapesco
1237
ab € 0,63*
Sonstiges
Rapesco
1238
ab € 0,68*
Sonstiges
Rapesco
1240
ab € 1,08*
Sonstiges
Rapesco
1241
ab € 1,57*
Sonstiges
Rapesco
RA-1242
ab € 1,57*
Sonstiges
Rapesco
1317
ab € 6,74*
Sonstiges
Rapesco
1318
ab € 9,88*
Sonstiges
Rapesco
1484
ab € 0,81*
Sonstiges
Rapesco
S92312Z3
ab € 5,02*
Sonstiges
Rapesco
S92314Z3
ab € 5,32*
Sonstiges
Rapesco
1235
ab € 0,47*
Sonstiges
Rapesco
S92308Z3
ab € 3,69*
Sonstiges
Rapesco
S92310Z3
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.