Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 923/20mm VE=1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern 923/20mm VE=1000 Stück
Heftklammern 923/20mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1241
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1241
EAN/GTIN:
     5018505005500
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
  • Hochqualitative 20mm verzinkte Heftklammern für Rapesco extrastarke Heftgeräte, die Typ 923 Heftklammern benutzen
  • Auch kompatibel für den Gebrauch im Swingline Heavy Duty, Rapid Typ 9, Rexel Typ 23 und Typ 66 und Novus Typ 23 Heftgeräte
  • Passen auch in 5 Star und Q-Connect Heftgeräte
  • Packung mit 1.000 verzinkten Heftklammern mit einer Beinlänge von 20mm
  • Auch erhältlich in 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm und 23mm
  • Hochqualitative Stahldrahtklammern in Zinkausführung für verbesserte Haltbarkeit
  • Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert für einfaches Einfügen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.163 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
923/20
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, blockhefter-heftklammern rapesco, blockhefter heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,97*
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 3,02*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,69*
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 4,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1236
ab € 0,54*
Sonstiges
Rapesco
1237
ab € 0,63*
Sonstiges
Rapesco
1238
ab € 0,70*
Sonstiges
Rapesco
1239
ab € 0,90*
Sonstiges
Rapesco
1240
ab € 1,06*
Sonstiges
Rapesco
RA-1242
ab € 1,46*
Sonstiges
Rapesco
1317
ab € 6,74*
Sonstiges
Rapesco
1318
ab € 9,92*
Sonstiges
Rapesco
1484
ab € 0,76*
Sonstiges
Rapesco
S92312Z3
ab € 5,02*
Sonstiges
Rapesco
S92314Z3
ab € 5,31*
Sonstiges
Rapesco
1235
ab € 0,47*
Sonstiges
Rapesco
S92308Z3
ab € 3,70*
Sonstiges
Rapesco
S92310Z3
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.