Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred 4x40mm Partikelschnitt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2020125EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020125EU
EAN/GTIN:
     5028252615297
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Rexel Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4
  • Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Dank Whisper-Shred besonders leise
  • Mit Touch-Control-Tasten
  • Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung
  • Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung
  • Dauerbetrieb 6 Minuten
  • Manuelle Reversefunktion
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4
  • Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel Partikelgröße: 4 x 40 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 100 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 100 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 55 DbA
  • Gewicht: 3,9 kg
  • Format: 191 x 283 x 325 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
10 l
Breite:
191 mm
Bruttogewicht:
4.7970 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Home Office
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
3.9 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
283 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Rexel
Motorleistung:
300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
40 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.03 m/s
Schneidleistung:
7 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
325 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, AutoFeed, Büro, Büro-, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office, Office-Aktenvernichter, Optimum, Persönlicher, Reißwolf, Rexel, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 73,25*
€ 95,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,99*
€ 98,97*
€ 5,50*
ab € 75,49*
€ 100,59*
€ 4,95*
ab € 76,89*
€ 103,59*
€ 4,95*
ab € 89,59*
€ 114,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020124EU
ab € 101,52*
Ähnlich
Rexel
2020127EU
ab € 111,85*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 50,32*
Ähnlich
Rexel
2020123EU
ab € 72,24*
Ähnlich
Rexel
2020126EU
ab € 90,24*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 15,97*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.