Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Abfallsack recycelbar Mercury 23l VE=20 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#REXE2102247
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102247
EAN/GTIN:
5028252003612
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Rexel Abfallsack Recycelbar
Für Rexel Aktenvernichter
Praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen
Für Gerätetyp: Mercury REM723, Mercury RES1223, Mercury RES1523, Mercury REX1023, Mercury REX1323
Fassungsvermögen: 23 Liter
Material: Papier, recycelbar
Inhalt: 20 Stück
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
23 l
Besonderheiten:
recycelbar, praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen
Farbe:
braun
Marke:
Rexel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichterzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Papierabfallsäcke
,
Papiersack
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
abfall-säcke braun
,
abfall säcke
,
rexel abfallsack
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter-Abfallsack
,
Aktenvernichter-Auffangbeutel
,
Aktenvernichter-Dauerplastiksack
,
AktenvernichterAbfallsack
,
AktenvernichterAuffangbeutel
,
AktenvernichterDauerplastiksack
,
Dauerplastiksack
,
für
,
Papier
,
Papier-Abfallsack
,
PapierAbfallsack
,
Plastikabfallsack
,
Plastiksack
,
Recycelbar
,
Recycelbarer
,
Rexel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 30,39*
€ 42,48*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 36,70*
€ 51,26*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,97*
€ 54,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Rexel
2105015EU
ab € 235,86*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 316,66*
Zubehör
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Rexel
2102564EU
ab € 266,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen