Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL381 Herst.-Nr.: GL381 EAN/GTIN: 4004360792540 |
| |
|
| | |
| - Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum 130x55cm präsentiert sich in jedem Raum als ausdrucksstarkes und zugleich praktisches Designerstück.
- Die matte Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum 130x55cm im Format 130 x 55 cm im Design White Wood (Motiv: Holz-Optik vintage) in weiß überzeugt durch hohe Farbbrillanz, Detailschärfe und eine nahezu reflexionsfreie Oberfläche auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Sie ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar.
- Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
- Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand
- Garantierte Produktsicherheit: TÜV- und GS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
- Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Extrem langlebig
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 13.6000 kg | Farbname: | White Wood matt | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 91 cm | Produkthöhe: | 46 cm | Rahmenmaterial: | Glas | Tafelfarbe: | White Wood matt | Tafelfläche: | Glas | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glas-Memoboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, GlasMemoboard, Glastafel, Kreideboard, Magnet, Magnet-Pinwand, Magnet-Schreibtafel, Magnetafel, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, MagnetSchreibtafel, Memoboard, Memobord, Memotafel, Notizboard, Pinwand, Schreibtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,98* | € 204,19* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 157,32* | € 204,19* | | | | Lager 467 | 365 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 234,46* | € 291,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,62* | € 340,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,04* | € 420,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|