Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA180 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Keilspitze 1-5 mm - 1 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA180
BA180
Stiftspitze weiss
Grafik Chalkmarker
GL180 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA180
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA180
EAN/GTIN:
     4004360794490
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

Der leicht abwischbare Kreidemarker (schwarz, 1 Stück) mit Keilspitze (schmal, 1-5 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
  • Der leicht abwischbare Kreidemarker (schwarz, 1 Stück) mit Keilspitze (schmal, 1-5 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen.
  • Geeignet für dekorative und repräsentative Schriftzüge
  • Stift enthält Flüssigkreide mit besonders hoher Deckkraft
  • Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
  • Auch geeignet für alle glasähnlichen Oberflächen wie Schaufenster oder Spiegel
  • Tipp zum langen Gebrauch: Lagern Sie den Stift waagrecht oder mit der Kappe nach unten senkrecht in Ihrer Stiftebox
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker 1-5mm keilspitze, dekomarker, dekomarker schwarz, Kreidemarker für Whiteboard;Kreidestift für Schreibtafel;Kalkstift;Chalkmarker;Marker für Glasboard;Marker für Glastafel;Windowmarker;Marker auf Wasserbasis;Board Marker;Stift für Magnetboard;Fenstermarker;Kreidestift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,99*
Zubehör
Sigel
BA171
ab € 4,58*
Zubehör
Sigel
BA176
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA177
ab € 5,16*
Zubehör
Sigel
BA178
ab € 5,11*
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 8,83*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,52*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,00*
Zubehör
Sigel
BA184
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,31*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,08*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,86*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,88*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.