Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA192 SuperDym-Magnete - Würfel - bis zu 8 Bl. (A4, 80g/m²) - 1 x 1 cm - silber - 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GL192 W Magnet SuperDym C5
GL192 W Magnet SuperDym C5
BA192 Magnet SuperDym C5
Sigel Glasboard Magnete rot_A
BA192 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-773890024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA192
EAN/GTIN:
     4004360800658
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet

Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 6 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 6 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Vernickelt für mehr Schutz und längere Haltbarkeit
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
10 mm x 10 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Rundmagnet, rundmagnet grau, rundmagnet, haftmagnet sigel, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,74*
€ 15,65*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,05*
€ 16,51*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,39*
€ 17,54*
8 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,19*
€ 17,72*
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,63*
€ 18,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,70*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,47*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,68*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,58*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,79*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,75*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,42*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,18*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,35*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.