Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glasmagnetboard artverum LED light super-weiß 480x480x15mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SIGEGL401
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
GL401
EAN/GTIN:
4004360825989
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochglänzendes Glas-Magnetboard artverum LED light in Super-weiß
Rückseitig rundum beleuchtetes Board in der Lichtfarbe Warmweiß, magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar
Die Stromversorgung läuft über ein 2 Meter langes weißes Kabel inkl
Kabelschalter mit Eurostecker inkl
Transformator
Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1) und rückseitig aufgebrachtem Aluminiumprofil mit Diffusor und integriertem LED-Band
Das Leuchtmittel ist fest installiert und kann nicht ausgetauscht werden, die durchschnittliche Leuchtdauer beträgt 25.000 h
Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben
Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt
Die Größe des Boards beträgt 48 x 48 cm
Im Lieferumfang sind drei starke SuperDym-Magnete, Befestigungsmaterial und Leuchtmittel enthalten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
rundum rückseitig beleuchtetes Glas-Magnetboard
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Sigel
Material:
Glas
Produktbreite:
48 cm
Produkthöhe:
48 cm
Tafelfarbe:
super-weiß
Tafelfläche:
Glas
Wandbefestigung:
2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Glasboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
glas-magnetboard 48 x 48 cm
,
magnet board
,
magnet-board glas
,
board
,
Glas
,
Glas-Magnetbord
,
Glas-Magnettafel
,
Glasmagnetboard
,
GlasMagnetbord
,
GlasMagnettafel
,
Glastafel
,
Magnet
,
Magnet-board
,
Magnet-Pinwand
,
Magnet-wand
,
Magnetafel
,
Magnetboards
,
Magnetbord
,
Magnetische
,
MagnetPinwand
,
N
,
Pinwand
,
wand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA179 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - pink, gelb, grün, blau - Rundspitze 1-2 mm - 4 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA179
ab € 10,09*
Zubehör
SIGEL BA180 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Keilspitze 1-5 mm - 1 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln/Glas-Whiteboards, 2 Stück
Sigel
GL704
ab € 9,97*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete Strong, ca. 8 BL, Cube-Design, 11x11x11 mm, blau, rot, grün, 3 ST
Sigel
GL725
ab € 10,83*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete Strong, ca. 8 BL, Cube-Design, 11x11x11 mm, grau, kupfer, gold, 3 ST
Sigel
GL724
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen