| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL715 Herst.-Nr.: GL715 EAN/GTIN: 4004360827600 |
| |
|
| | |
| - Zwei weiße Glasboard-Marker mit Rundspitze 2-3 mm.
- Perfekt geeignet zur Anwendung auf dunklen und farbigen Glas-Magnetboards artverum sowie zur Beschriftung von fast allen geschlossenen Oberflächen - sofort und ohne Einpumpen.
- Die non-permanente Tinte mit guter Deckkraft kann mühelos sowohl trocken als auch feucht abgewischt werden.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Clip vorhanden: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Sigel | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 2 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | weiß | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2-3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flüssigkreide, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Glasmalstift, Glasmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker weiß, permanent marker, Glasmagnetboard, Glasmagnetboard-Marker, GlasmagnetboardMarker, Marker |
| | |
| |