| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1145-BA189 Herst.-Nr.: BA189 EAN/GTIN: 4004360794612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Delta-Mikrofasertuch, blau, zur Reinigung von Glas und allen glatten Oberflächen, waschbar bis 40°, Polyester, Polyamide, 40 x 40 cm, 1 Stück. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen! - Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
- Delta-Mikrofasertuch, blau, zur Reinigung von Glas und allen glatten Oberflächen, waschbar bis 40°, Polyester, Polyamide, 40 x 40 cm, 1 Stück.
- Entfernt oberflächenschonend Staub, Schmutz und Schrift von handelsüblichen non-permanenten Board- und Kreidemarkern ohne zu verkratzen
- Sehr gute Schmutzaufnahme dank Mikrofaserstruktur
- Anwendung: trocken oder zum Nachwischen nach Einsatz des SIGEL Reinigungssprays, für fussel- und streifenfreie Ergebnisse
- Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 400 mm x 400 mm x 0,5 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Polyester | Polyamide |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |