Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4322 19mmx50m Papier stark gekreppt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 19mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 19mmx50m Papier stark gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04322-00007
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00007
EAN/GTIN:
     4005800002311
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4322
  • Einsatzbereich: Abdecken und Schützen
  • Produktverwendung: Für Maler- und Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Abdecken von KFZ- Unterbodenspritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien.
  • Max. Ablösezeitraum: 3-7 d
  • Hoher Klebmasseauftrag, stark dehnbar, für alle Dispersionsfarben geeignet, rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
beige
Farbname:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
380 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, 04322, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Abdeckband, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 7,57*
2 Tage
41
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 7,90*
2 Tage
48
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,62*
€ 8,68*
2 Tage
48
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,72*
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 8,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 121,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,06*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 13,88*
Sonstiges
tesa
04322-00004-00
ab € 4,48*
Sonstiges
tesa
04322-00010-00
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.