Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierrollenhalter Hukk verchromt Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierrollenhalter Hukk verchromt Klebelösung
Toilettenpapierrollenhalter Hukk verchromt Klebelösung
Toilettenpapierrollenhalter Hukk verchromt Klebelösung
Toilettenpapierrollenhalter Hukk verchromt Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40246-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40246-00000
EAN/GTIN:
     4042448447579
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
  • Mit dem tesa hukk Toilettenpapierrollenhalter entscheiden Sie sich für ein praktisches und schickes Badaccessoire.
  • Aus verchromtem Edelstahl gefertigt, sticht der Kontrast aus eckiger Wandplatte und den runden Formen der Halterung hervor.
  • Für die Befestigung dient die innovative und starke Klebelösung.
  • Sie brauchen weder einen Bohrer noch anderes Werkzeug.
  • So bleiben Ihre Fliesen unbeschädigt.
  • Nach 12 Stunden Trockenzeit hält der Klebstoff dauerhaft bis zu 6kg.
  • Sie können den Toilettenpapierrollenhalter jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) bequem wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 95x147x67mm
Weitere Informationen:
Breite:
147 mm
Bruttogewicht:
0.1710 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
95 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, tesa toilettenpapierhalter, 40246, Badaccessoires, bohren, Klorollenhalter, ohne, Papierrollenhalter, Rollenhalter, Smooz, WC, WC-Papierrollenhalter, WCPapierrollenhalter, WCRollenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,29*
€ 24,08*
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 27,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,80*
€ 27,35*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,75*
€ 57,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40254-00000
ab € 19,87*
Ähnlich
tesa
40256-00000
ab € 19,85*
Ähnlich
tesa
40255-00000
ab € 33,04*
Ähnlich
tesa
40250-00000-00
ab € 11,58*
Ähnlich
tesa
40251-00000-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
40249-00000-00
ab € 31,34*
Ähnlich
tesa
40252-00000-00
ab € 28,95*
Ähnlich
tesa
40253-00000-00
ab € 38,55*
Ähnlich
tesa
40248-00000-00
ab € 29,81*
Ähnlich
tesa
40247-00000-00
ab € 23,90*
Ähnlich
tesa
40257-00000
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.