Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Micro 1,5V (AAA) 800mAh VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Micro 1,5V (AAA) 800mAh VE=4 Stück
Batterie Micro 1,5V (AAA) 800mAh VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VART6103301404
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6103 301 404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen
  • Varta-Lithium-Batterien sind auslaufgeschützt, mindestens 10 Jahre lagerfähig
  • Knopfzellen, 5 Jahre lagerfähig
  • Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium
  • In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Bezeichnung:
Micro
chemisches System:
Alkali-Mangan
elektrische Kapazität:
800 mAh
IEC:
LR03
Marke:
Varta
Packungsinhalt:
4 Stück
Spannung:
1.5 V
wiederaufladbar:
nein
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,89*
1
pro Blister
€ 4,99*
ab € 4,47*
€ 5,51*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,53*
€ 5,59*
2 Tage
95
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 5,64*
Lager 467
23
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 6,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,17*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,03*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04903 121 418
ab € 5,30*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,36*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,78*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.