Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Buchstützen
>
Artikel
Buchstützen Office VE=2 Stück silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#WEDO651254
Hersteller:
WEDO
Herst.-Nr.:
651254
EAN/GTIN:
4003801792842
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstützen 2er Set
Material: Drahtmetall, lackiert
Größe (B x Tx H): 120 x 100 x 135 mm
Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
silber
Höhe:
135 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Tiefe:
100 mm
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Ablagen
Weitere Suchbegriffe:
buchstützen metall silber
,
buchstützen metall
,
buchstützen
,
Buch
,
Buch-Stütze
,
BuchStütze
,
Katalogstütze
,
Stütze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acryl Briefablage A4 sw Black Office
WEDO
638001
ab € 20,81*
Zubehör
Briefablage Office si
WEDO
65854
ab € 17,82*
Zubehör
Briefablage Office sw
WEDO
65801
ab € 17,47*
Zubehör
Briefständer Office si
WEDO
65354
ab € 5,49*
Zubehör
Briefständer Office sw
WEDO
65301
ab € 5,48*
Zubehör
Butler Office rund si
WEDO
65654
ab € 6,43*
Zubehör
Butler Office rund sw
WEDO
65601
ab € 6,45*
Zubehör
Butler Office si
WEDO
65554
ab € 8,91*
Zubehör
Butler Office sw
WEDO
65501
ab € 8,47*
Zubehör
Papierkorb Office si
WEDO
65254
ab € 12,82*
Zubehör
Papierkorb Office sw
WEDO
65201
ab € 12,26*
Zubehör
Stehsammler Office si
WEDO
651354
ab € 11,86*
Zubehör
Stehsammler Office sw
WEDO
651301
ab € 12,94*
Zubehör
Stifteschale Office si
WEDO
651654
ab € 8,04*
Zubehör
Stifteschale Office sw
WEDO
651601
ab € 8,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen