Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Clip 330x215mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Clip 330x215mm silber
Türschild Clip 330x215mm silber
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS0605
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0605
EAN/GTIN:
     4016946186933
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • Türschild Clip
  • Kunststoff mit Acrylglasabdeckung, die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • silber
  • Befestigung: doppelseitiges Klebeband oder Schrauben (im Lieferumfang)
  • Größe (B x H): 330 x 215 mm
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Befestigung:
Klebe- oder Schraubmontage
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
215 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium/Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,53*
€ 23,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,00*
€ 23,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,39*
€ 26,66*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 19,57*
€ 27,01*
€ 6,95*
ab € 19,42*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2807
ab € 33,45*
Sonstiges
Franken
BS0606
ab € 14,51*
Sonstiges
Franken
BS0602
ab € 9,59*
Sonstiges
Franken
BS0601
ab € 8,30*
Sonstiges
Franken
BS0603
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.