Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posterschiene Aluminium 425mm breit silber 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Posterschiene Aluminium 425mm breit silber 2 Stück
Posterschiene Aluminium 425mm breit silber 2 Stück
Posterschiene Aluminium 425mm breit silber 2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS1001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1001
EAN/GTIN:
     4016946188623
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Klemmschiene
  • 2 Klemmschienen und 2 verstellbare Aufhängeösen, Länge ist individuell einstellbar, da nur von oben und unten festgehalten wird
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Material: Aluminium
  • Füllvermögen: 425mm breit
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Breite:
425 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 2,90*
ab € 8,22*
€ 12,22*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 12,78*
1
€ 5,50*
ab € 8,19*
€ 13,07*
1
€ 7,95*
ab € 8,73*
€ 13,42*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,20*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1006
ab € 18,98*
Sonstiges
Franken
BS1007
ab € 18,93*
Sonstiges
Franken
BS1003
ab € 11,85*
Sonstiges
Franken
BS1004
ab € 13,55*
Sonstiges
Franken
BS1005
ab € 14,64*
Sonstiges
Franken
BS0701
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.