Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Rechteck 14,9x20 cm VE=300 Stück selbstklebend sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarten Rechteck 14,9x20 cm VE=300 Stück selbstklebend sortiert
Moderationskarten Rechteck 14,9x20 cm VE=300 Stück selbstklebend sortiert
Artikel-Nr.:
     467-FRANMKS2299
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MKS2299
EAN/GTIN:
     4016946192019
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • selbstklebende Moderationskarte Rechteck
  • Werkstoff: 100% Altpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • FSC 100 % Recycling, selbstklebend
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 200 x 149 mm
  • Farbe: Farbkombinationen
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 300
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Form:
Rechteck
Kartenbreite:
14.9 cm
Kartenlänge:
20 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Papier
Packungsinhalt:
300 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: kommunikationskarten rechteckig farbsortiert, kommunikations karten, kommunikationskarten rechteckig, Karte, Moderations, Moderations-Karte, Moderationskarte, Moderationszubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,17*
€ 27,03*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,36*
€ 27,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,77*
€ 29,85*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,99*
ab € 27,41*
€ 37,93*
9 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,62*
€ 54,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,75*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Franken
UMZS 14 99
ab € 14,82*
Sonstiges
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,15*
Sonstiges
Franken
MKS2199
ab € 9,63*
Sonstiges
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,97*
Sonstiges
Franken
MKS2399
ab € 40,73*
Sonstiges
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,32*
Sonstiges
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.