Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANST903 Herst.-Nr.: ST903 EAN/GTIN: 4016946223553 |
| |
|
| | |
| - Stativdrehtafel U-Act! Line
- Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
- beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: die horizontale Drehachse ist um 360 Grad schwenkbar und stufenlos arretierbar
- Material des Rahmens: Metall
- Farbe des Rahmens: hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 193 cm hoch
- Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 200 x 100 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | ja | Bruttogewicht: | 24.6 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | Marke: | Franken | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 104 cm | Rahmenfarbe: | lichtgrau | Rahmenmaterial: | Stahl | Stativform: | Zweibeinstativ | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Memotafel, Schreibtafel, Stativ, StativDrehtafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 393,38* | € 480,52* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,64* | € 481,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 485,40* | € 565,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,93* | € 575,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 558,55* | € 630,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|