Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set für Magnettafel Schreib- Plan- und Rastertafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starter-Set für Magnettafel Schreib- Plan- und Rastertafeln
Starter-Set für Magnettafel Schreib- Plan- und Rastertafeln
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1951
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1951
EAN/GTIN:
     4016946019514
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Jahresplaner Zubehörset
Kommunikations-Karten
  • Starter-Set für Magnettafel
  • Schreib-, Plan- und Rastertafeln
  • Setinhalt: 10 Tafelschreiber, trocken abwischbar, farblich sortiert in 10 Farben, 10 farbige Haftmagnete, 1 magnetischer Tafelwischer, 100 Blatt Löschpapier, 1 Reinigungsspray mit umweltfreundlichem Pumpzerstäuber, Inhalt 250 ml
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.92 kg
Höhe:
170 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
100 mm
Marke:
Franken

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
1
€ 5,95*
ab € 21,50*
€ 29,20*
1
€ 4,00*
ab € 21,57*
€ 29,21*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 21,59*
€ 29,25*
1
€ 4,95*
ab € 24,29*
€ 32,82*
1
€ 5,50*
ab € 23,89*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.