Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung 'Abstand halten' 29,7x7cm selbstklebend wetterfest ablösbar VE=15 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bodenmarkierung 'Abstand halten' 29,7x7cm selbstklebend wetterfest ablösbar VE=15 Stück
Bodenmarkierung 'Abstand halten' 29,7x7cm selbstklebend wetterfest ablösbar VE=15 Stück
Bodenmarkierung 'Abstand halten' 29,7x7cm selbstklebend wetterfest ablösbar VE=15 Stück
Bodenmarkierung 'Abstand halten' 29,7x7cm selbstklebend wetterfest ablösbar VE=15 Stück
Bodenmarkierung 'Abstand halten' 29,7x7cm selbstklebend wetterfest ablösbar VE=15 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM12920
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12920
EAN/GTIN:
     4008705129206
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
  • Fußbodenaufkleber aus robuster Folie, wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt
  • 3 Aufkleber auf einem Bogen - nebeneinander geklebt circa 90 cm (abhängig vom Abstand zwischen den Aufklebern)
  • Somit sind die Hinweis-Aufkleber zur Einhaltung von einem Mindestabstand flexibel einsetzbar und lassen sich auf die Räumlichkeiten/Anwendung anpassen
  • Die Bodenmarkierung ist einfach und schnell aufgeklebt und haftet sicher auf glatten und sauberen Fußböden und Fliesen
  • Ideal für die Verwendung im Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, in Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm.
  • Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen sowie zur Wahrung der Diskretion in Banken, Apotheken, uvm.
  • Inhalt: 5 Blatt / 15 Aufkleber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
wetterfest, ablösbar
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
70 mm
Länge:
297 mm
Marke:
HERMA
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, mehrzwecketikett herma, bitte abstand halten bodenmarkierung, 19, Corona, Covid, Covid-19, Covid19, Gebotsschilder, Hinweisaufkleber, Hinweisschilder, Hygienemaßnahmen, Verbotsschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,19*
€ 10,83*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 20,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 31,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,50334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,68*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,23*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.