Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenband Dymo D1 12mm/7m blau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettenband Dymo D1 12mm/7m blau/transparent
Etikettenband Dymo D1 12mm/7m blau/transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA260318
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720510
EAN/GTIN:
     5411313450119
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Kassette für Beschriftungsgerät D1 Schriftband
  • DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, PC, D1-Band
  • wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend
  • Kunststoff
  • Größe (B x L): 12 mm x 7 m
  • Farbe Druck/Farbe Schriftband: Blau, Transparent
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
transparent
Bandlänge:
7 m
Bruttogewicht:
0.04 kg
Marke:
Dymo
Schriftfarbe:
blau

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Etikettendrucker, Farbbandkass, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,20*
€ 21,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 22,00*
€ 6,90*
ab € 14,85*
€ 22,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,55*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,20*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
1 Stück enthält 7.000 Millimeter (ab € 0,00232* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,94*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,09*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,56*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,09*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 99,40*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,43*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 269,95*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,20*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 41,73*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,12*
Zubehör
Dymo
S0946350
ab € 32,61*
Zubehör
Dymo
S0946320
ab € 36,75*
Zubehör
Dymo
S0946360
ab € 31,86*
Zubehör
Dymo
S0784440
ab € 54,03*
Zubehör
Dymo
S0968950
ab € 64,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.