Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Alpha 4 kaufm. Heftungen 250g/qm Karton mit Tasche naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter Alpha 4 kaufm. Heftungen 250g/qm Karton mit Tasche naturbraun
Hängehefter Alpha 4 kaufm. Heftungen 250g/qm Karton mit Tasche naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-KATA768144
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19830000
EAN/GTIN:
     4002432303861
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
  • Mehrfachhängehefter ALPHA , für 4 kaufmännische Heftungen (1 Heftfalz und 3 Trennblätter), mit Dehntasche am Rückdeckel
  • für die geheftete Ablage von Einzelakten
  • mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und Material:wechselbaren Blanko-Schildchen
  • Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
  • für A4
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hängehefter
Bruttogewicht:
0.15 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
naturbraun
Farbe der Vorderseite:
naturbraun
Farbname:
naturbraun
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Mehrfachhängehefter, Trennblatt, Trennblätter, hängemappen a4 braun leitz, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, 1983, Hänge, Hänge-Schnellhefter, HängeHefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 5,54*
3 Tage
364
1
€ 2,90*
ab € 4,20*
€ 6,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 6,91*
1
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 7,08*
Lager 467
40
1
€ 5,87*
ab € 4,44*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,26*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,06*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,14*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 50,05*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,85*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,29*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.