Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1983-00-00
Artikel-Nr.:
     639-011271
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1983-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303861
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Mehrfachhängehefter ALPHA®, für 4 kaufmännische Heftungen (1 Heftfalz und 3 Trennblätter), mit Dehntasche am Rückdeckel. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Mehrfachhängehefter, Trennblatt, Trennblätter, hängemappen a4 braun leitz, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, 33813066, 1530011216, HAENGEHEF, LEI1983-00-00, 198300, 100751, H'HEFTER 1983 L, 5732198300, 1004826, MEHRFACHHÄNGEFTER ESSELTE LEITZ, LEI 1983-00-00, 1983, 1983-00, MEHRFACH-HÄNGEHEFTER BR, 263017, 16517441, 26650, 1983-00-00, Ablage, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeschlauchhefter, Leitz, Mehrfach-Hängehefter, Schlauch-Hefter, Schlauchhefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 5,55*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,28*
€ 6,89*
11 Tage
658
1
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 6,95*
1
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 7,05*
2 Tage
517
1
€ 2,90*
ab € 4,80*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,37*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,26*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,62*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,85*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,24*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,75*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.