Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichttasche 4095-00-00 DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24552
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4095-00-00
EAN/GTIN:
     4002432308057
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Sichttaschen für Tabellen, Gebrauchsanweisungen, Kfz.-Papiere, Ausweise. Schmalseite offen. Überdeckklappe auch zum Schutz vor Feuchtigkeit. Mit Einreißschutz. Mit Öse.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Farbe:
weiß
Breite:
212 mm
Stärke:
0.18 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Herstellerfarbe:
Farblos
Produkt-Art:
Sichttasche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 3,2212*
1 Tag
332
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,46*
2 Tage
367
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,9896*
€ 3,4796*
9 Tage
117
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,49*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40940000
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.