Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker edding 250 nachfüllbar 1,5-3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker edding 250 nachfüllbar 1,5-3mm schwarz
Whiteboardmarker edding 250 nachfüllbar 1,5-3mm schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-KATA812853
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-250001
EAN/GTIN:
     4004764012916
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Whiteboardmarker edding 250
  • Nachfüllbarer Marker für Whiteboards
  • Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
  • Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Rundspitze, Spitze austauschbar
  • Aluminiumschaft.
  • Kappe umsteckbar in Schreibfarbe
  • Strichstärke: 1,5 - 3mm
  • Schaftfarbe: grau
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht:
0.01516 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3,0 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
621
1
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,11*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 2,11*
1 Tag
645
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,17*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,40*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-250N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,32*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,74*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,69*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.