Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Flexibo Gr. 4 25mm 1kg rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe Flexibo Gr. 4 25mm 1kg rot
Gummiringe Flexibo Gr. 4 25mm 1kg rot
Artikel-Nr.:
     467-KATC20112893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20112893
EAN/GTIN:
     4066300090253
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband 1000g
gummiband
  • Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkräftig
  • Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar
  • Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.1080 kg
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
rot
Marke:
k.A.
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
1kg
Weitere Suchbegriffe: Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Beutel
€ 8,60*
ab € 6,11*
€ 10,40*
Lager 467
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,24*
€ 10,60*
1 Tag
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,34*
€ 10,72*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,64*
€ 13,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 7,24* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
500.069
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.019
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.023
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.020
ab € 4,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.021
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.016
ab € 4,23*
Ähnlich
Willy Heckmann
500070
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500015
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500043
ab € 6,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
500018
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500044
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500045
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500046
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500022
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500048
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.