Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Gummiband
>
Artikel
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 30mm rot
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-500018
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
500018
EAN/GTIN:
4066300090307
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe im Polybeutel à 1 kg, Schnittbreite 1,1 - 1,5mm, rot, 60% Kautschukanteil, Durchmesser 30mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Inhalt:
1000 g
Farbe:
rot
Material:
Naturkautschuk
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Gbb/Gbt
Weitere Suchbegriffe:
gummiband rot
,
Gummis
,
Gummiringe
,
Bänder
,
Gummibänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,13*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,13* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,18*
€ 10,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,81*
€ 9,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummiringe Flexibo Gr. 4 25mm 1kg rot
k.A.
20112893
ab € 6,13*
Ähnlich
Gummiringe, 100mm, 1kg WIHEDÜ 500.069
Willy Heckmann
500.069
ab € 6,08*
Ähnlich
Gummiringe, 40mm, 1kg, rot WIHEDÜ 500.019
Willy Heckmann
500.019
ab € 6,08*
Ähnlich
Gummiringe, 80mm, 1kg
Willy Heckmann
500.023
ab € 6,10*
Ähnlich
Gummiringe, Ø50mm, 1kg, rot WIHEDÜ 500.020
Willy Heckmann
500.020
ab € 4,86*
Ähnlich
Gummiringe, Ø60mm, 1kg, rot WIHEDÜ 500.021
Willy Heckmann
500.021
ab € 6,09*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiring 500.016 20mm rot 1.000g
Willy Heckmann
500.016
ab € 4,29*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 120mm rot
Willy Heckmann
500070
ab € 6,12*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 15mm rot
Willy Heckmann
500015
ab € 6,12*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 30mm grün
Willy Heckmann
500043
ab € 6,11*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 40mm grün
Willy Heckmann
500044
ab € 6,12*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 50mm grün
Willy Heckmann
500045
ab € 6,12*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 60mm grün
Willy Heckmann
500046
ab € 6,12*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 70mm rot
Willy Heckmann
500022
ab € 6,12*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 80mm grün
Willy Heckmann
500048
ab € 6,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen