Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe, 80mm, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128560085
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500.023
EAN/GTIN:
     4066300090802
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Gummiringe aus hochwertigem Naturkautschuk. Gesamt-?: 80 mm. PG-Inhalt: 1 kg. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Größe:
80 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiringe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1084
pro Beutel
€ 8,60*
ab € 6,10*
€ 10,59*
Lager 690
55
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,12*
€ 12,01*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 8,12* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20112893
ab € 6,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.069
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.019
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.020
ab € 4,86*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.021
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.016
ab € 4,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
500070
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500015
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500043
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500018
ab € 6,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
500044
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500045
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500046
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500022
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500048
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.