Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 50mm grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-500045
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500045
EAN/GTIN:
     4066300100501
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiringe grün 1000 g
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe im Polybeutel à 1 kg, Schnittbreite 1,1 - 1,5mm, grün, 60% Kautschukanteil, Durchmesser 50mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Inhalt:
1000 g
Farbe:
grün
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gummiband 1000g, Gummis, Gummiringe, Bänder, Gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,12* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,73*
€ 12,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,45*
€ 10,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20112893
ab € 6,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.069
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.019
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.023
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.020
ab € 4,86*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.021
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.016
ab € 4,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
500070
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500015
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500043
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500018
ab € 6,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
500044
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500046
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500022
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500048
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.