Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 1kg, GBT 1,0 15mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-500015
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500015
EAN/GTIN:
     4066300090154
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe im Polybeutel à 1 kg, Schnittbreite 1,1 - 1,5mm, rot, 60% Kautschukanteil, Durchmesser 15mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Inhalt:
1000 g
Farbe:
rot
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummis, Gummiringe, Bänder, Gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,09* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,59*
€ 12,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,25*
€ 12,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,42*
€ 10,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
500.069
ab € 6,10*
Ähnlich
k.A.
20112893
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.019
ab € 6,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.023
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.020
ab € 4,83*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.021
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.016
ab € 4,23*
Ähnlich
Willy Heckmann
500070
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500043
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500018
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500044
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500045
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500046
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500022
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500048
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.