Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 ONEFHIWF12-502X FUEL Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933459727
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459727
EAN/GTIN:
     4058546028992
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Milwaukee M18 ONEFHIWF12-502X FUEL Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge · DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · Stufe 4 - für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben · Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell · Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen · ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit Sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen · ½“ Sprengring-Aufnahme · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm ·
Technische Daten:
Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah · Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe 0-550/0-1.400/0-1.750/0-1.750 min-1 · Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe 0-950/0-1.750/0-2.100/0-2.100 min-1 · Max. Anziehmoment 1./2./3./4. Stufe 130/400/1.356/1.356 Nm · Max. Lösemoment 1.898 Nm · Werkzeugaufnahme ½“ Vierkant mit Sprengring · Gewicht mit Akku 3,3 kg ·
Lieferumfang:
1 x M18 ONEFHIWF12 1/2", 2 x Akku 18V/ 5. 0 Ah Red Li-Ion, 1 x Ladegerät M12-18 FC, 1 x Gürtelclip, 1 x HD-Box.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, Schnellladegerät, Smart Akku-Schrauber, elektro schlagschrauber, FUEL Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant;Akkuschrauber, Milwaukee, Schlagschrauber, 4933451443, M18CHIWF12, M 18 CHIWF, chiwf, one-key, akku-schlagschrauber, akkuschlagschrauber, schlagschrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
29
Frei Haus
ab € 471,45*
€ 506,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 470,01*
€ 506,33*
€ 4,90*
ab € 488,74*
€ 525,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,87*
€ 540,05*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 510,20*
€ 547,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,23*
€ 600,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,19*
€ 586,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
€ 168,65*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
€ 137,06*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
€ 85,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
€ 114,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
€ 95,70*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
€ 248,97*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
€ 209,65*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
€ 218,37*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
€ 202,65*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
€ 159,38*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
€ 114,12*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
€ 206,51*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
€ 221,08*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
€ 205,14*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
€ 230,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.