Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12AF-0 Akku-Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933478228
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478228
EAN/GTIN:
     4058546344054
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Laubbläser
Laubgebläse
Milwaukee M12AF-0 Akku-Ventilator
Weitere Informationen:
Beschreibung:
3-stufige Luftvolumenstromeinstellung optimiert für 12,4 m³ pro Minute ·Blattdurchmesser von 150 mm erzeugt eine maximale Luftstromgeschwindigkeit von 600 m/min ·Kopf 360° vertikal rotierbar ·Mehrere Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten dank integrierten Magneten, Aufhängelöchern und Haken ·Zwei Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-Akku ·Leichtes und kompaktes Design für einfaches Manövrieren auf engstem Raum ·100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm · · · · · ·
Technische Daten:
Luftvolumen Stufe 144663 · Luftvolumen Stufe 244689 · Luftvolumen Stufe 344598 · Luftgeschwindikgkeit [m pro min]680/ 450/ 300 · Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)2.3 (M12 B2)
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku laubbläser, akku ventilator, milwaukee akku-ventilator, Milwaukee;4933478228;Milwaukee M12AF-0 Akku-Ventilator;4058546344054
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,08*
€ 109,56*
€ 5,95*
ab € 87,58*
€ 109,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 111,99*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,26*
€ 111,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 116,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,90*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,48*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,69*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,28*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.