Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 F2BPB-124 M18 FUEL™ Akku-Rucksackgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Rucksackgebläse M18 F2BPB-124, incl. 4x Akku High Output 12 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksackgebläse M18 F2BPB-124, incl. 4x Akku High Output 12 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksackgebläse M18 F2BPB-124, incl. 4x Akku High Output 12 Ah, Schnellladegerät, Karton
Artikel-Nr.:
     4682-4933493213
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493213
EAN/GTIN:
     4058546480844
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
werkzeugakku ladegerät 18v milwauke...
Milwaukee M18 F2BPB-124 M18 FUEL™ Akku-Rucksackgebläse

Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 20,5 N über die gesamte Akku-Laufzeit 2 x 18-Volt- Akku-Rucksackgebläse mit gepolstertem Rückenbereich und gepolsterten, verstellbaren Gurten für hohen Tragekomfort. Bis zu vier Akkufächer für höhere Laufzeiten Bis zu 18,4 m³/min Luftvolumen bei 249 km/h zur Beseitigung von Laub, Kies und Schotter Optimierte Balance und Ergonomie mit 3 Modi, variablem Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Griffverstellung und verstellbarer Teleskopdüse Vollgas in weniger als 1 Sekunde Einfacher Transport dank des Hakens für die vertikale Lagerung der Düse und des Tragegriffs Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Gebläses für verschiedene Anwendungen Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 20,5 N über die gesamte Akku-Laufzeit 2 x 18-Volt- Akku-Rucksackgebläse mit gepolstertem Rückenbereich und gepolsterten, verstellbaren Gurten für hohen Tragekomfort. Bis zu vier Akkufächer für höhere Laufzeiten Bis zu 18,4 m³/min Luftvolumen bei 249 km/h zur Beseitigung von Laub, Kies und Schotter Optimierte Balance und Ergonomie mit 3 Modi, variablem Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Griffverstellung und verstellbarer Teleskopdüse Vollgas in weniger als 1 Sekunde Einfacher Transport dank des Hakens für die vertikale Lagerung der Düse und des Tragegriffs Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Gebläses für verschiedene Anwendungen Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Technische Daten:
Luftgeschwindigkeit (km/h)0 - 250 Luftvolumen (m³/min)0 - 18.5 Clearing force [N]20.5 Lieferumfang4 x M18 HB12 Akku-Packs, M18 PC6 Ladegeräte, im Karton Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)11.4 (2x M18 HB12)
Lieferumfang:
4 x M18 HB12 Akku-Packs, M18 PC6 Ladegeräte, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, milwaukee schnellladegerät, 4933493213;4058546480844;Milwaukee M18 F2BPB-124 M18 FUEL™ Akku-Rucksackgebläse;Milwaukee
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.353,74*
€ 1.443,21*
Lager 4682
1
Frei Haus
ab € 1.355,27*
€ 1.455,04*
€ 5,95*
ab € 1.373,12*
€ 1.471,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,38*
€ 1.499,79*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,04*
€ 1.731,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,29*
€ 1.718,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,89*
€ 1.671,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,82*
€ 1.641,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,27*
€ 1.612,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932498513
ab € 12,72*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.