Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen BAHCO 319Profi Sägeblatt 300 mm Winke 90°+55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen BAHCO 319Profi Sägeblatt 300 mm Winke 90°+55°
Metallsägebogen BAHCO 319Profi Sägeblatt 300 mm Winke 90°+55°
Artikel-Nr.:
     4708-2510702
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     101897.0390
EAN/GTIN:
     7311518240943
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen BAHCO 319Profi Sägeblatt 300 mm Winke 90°+55°

professioneller Metallsägebogen, hohe Blattspannung von 100 kg für gerade, saubere Schnitte mit exakten Fugen. Leichter zweikomponenten-Rahmen mit Stahlkern für einfache Handhabung, sehr leichte Ausführung, nur 570 Gramm, ideal für die Werkzeugkiste geeignet, Sägeblattspannung im Handgriff integriert, das Sägeblatt kann im 90° oder 55°-Winkel eingespannt werden, inkl. 1 Bi-Metall-Sägeblatt
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Länge:
400 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Metallsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 17,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,83*
€ 17,21*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 13,93*
€ 17,27*
1
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 17,51*
Lager 4708
17
1
€ 9,50*
ab € 44,32*
€ 52,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,92*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,93*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,55*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,88*
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.