Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220mm Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220mm Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220mm Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2564010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 70 220
EAN/GTIN:
     4003773019411
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220mm Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm

ölgehärtet, zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial mit 6 auswechselbare Lochpfeifen ø 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Farbe/Oberfläche:
Rot pulverbeschichtet
Gewicht:
0.251 kg
Länge:
220 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stanzwerkzeug
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 13,07*
2 Tage
113
10
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 13,24*
2 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 13,26*
6
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 13,55*
Lager 4708
5
1
€ 9,50*
ab € 16,55*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.