| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1019224 Herst.-Nr.: 6480005387 EAN/GTIN: 4015448619031 |
| | |
|
| | |
| für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,19 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,25 mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 260 m/min in Stahl / 155 m/min in Rostfrei / 245 m/min in Guss / 910 m/min in NE-Metalle / 75 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / 255 m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / 0,5 mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5 mm in Stahl / 1,1 mm in Rostfrei / 1,5 mm in Guss / 1,5 mm in NE-Metalle / 0,9 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CCGT060204R-HP | Sorte: | UNI35 | Drehrichtung: | rechts | WSP: | CCGT 0602 | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |