Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A3289DPL-5.3 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1027779
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5537154
EAN/GTIN:
     4031132277080
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=5,3mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 36mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 28mm · Schaft-Ø: 6mm · Modell: A3289DPL-5.3 · B9: 20 · H11: - · LPR: 30,005mm · OAL: 66mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,3 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Spirallänge:
20 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN (AlCrN)
Marke:
TITEX
Ausführung:
A3289DPL-5.3
Norm:
DIN 6537 K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
120
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 116,31*
€ 3,19*
ab € 93,53*
€ 117,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 418,46*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.