Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 5,5x7mm L.120mm verchr.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100766
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40035507
EAN/GTIN:
     4018754018147
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 x 7 mm
Länge:
120 mm
Marke:
STAHLWILLE
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,31*
Lager 4757
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 5,38*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,42*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,56*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,99*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,96*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,33*
Ähnlich
Stahlwille
40030405
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40030708
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,62*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
4018754017775
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.