Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 52 1/2 Zoll 6-kant SW 10mm L.38mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100923
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030010
EAN/GTIN:
     4018754005826
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
38 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709
Modell:
03030010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,53*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,14*
1 Tag
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,16*
Lager 4757
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 152,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 197,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 281,75*
Ähnlich
PROMAT
4000821210
ab € 1,19*
Ähnlich
RS Pro
1923751
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.