| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1123032 Herst.-Nr.: 0424-7H EAN/GTIN: 4025888263428 |
| | |
|
| | |
| nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Premium-Qualität · lebensmittelgeeignet · hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch Diamantmuster · hohe Widerstandsfähigkeit · beidseitig tragbar · latexfrei · puderfreiBox à 50 St. · Anwendung: Automotive, Mechanik, Engineering, Landwirtschaft, Montage, Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine ArbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,15mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Farbe: | orange | Marke: | STRONGHAND | Ausführung: | ungepudert, latexfrei | Material: | Nitril | Norm: | EN 388, EN 374 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach größe7, Schutzhandschuhe, Arzthandschuh, Einweghandschutz, 4000371937 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,98* | € 5,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 7,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 7,68* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,85* | € 8,65* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|