Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz ITX 32 T80 3/4Zoll TX 17/58mm M18 verchromt/ brün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1254968
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6273640
EAN/GTIN:
     4010886627365
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 · ISO 1174 · mit Stiftsicherung · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl · brüniert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 38mm · Gesamtbreite: 38mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,416kg · Schraubenmaß: M18 · Sicherung: Stiftsicherung · Spitzenlänge: 25,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17,58 mm
Größe:
17,58 / T80 mm
Länge:
80 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0,416 kg
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Norm:
DIN 3120 – D 20, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx t80, stecknuss innen-torx, schraubendrehereinsatz torx 3/4 zoll, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,98*
€ 39,43*
7 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 39,72*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 39,88*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,76*
€ 40,17*
3 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 30,76*
€ 40,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,79*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,71*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,73*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,41*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,04*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,93*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.