Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 32 T80, Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" TORX T80 6273640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222636
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6273640
EAN/GTIN:
     4010886627365
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ITX 32 T80, Schraubendrehereinsatz 3/4" TORX T80 6273640 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
416 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T80
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
17,58 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
38 mm
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,416 kg
Norm:
DIN 3120 D 20
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schraubenmaß:
M18
Sicherung:
Stiftsicherung
Spitzenlänge:
25,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubendrehereinsatz, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 40,01*
Lager 260
39
1
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 40,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,28*
€ 40,43*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 40,71*
4 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 30,64*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 370,15*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,89*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,30*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,57*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 851,97*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,69*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,80*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.