Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D8xL50mm OE W 25 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259785
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094414
EAN/GTIN:
     4006209944141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton · aber auch in Porenbeton · im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits weiße · nylonbeschichtete Winkelhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert · dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken können beispielsweise Bilder · Bords und Hängeschränke befestigt werden. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel mit Rand und Haken für alle Baustoffe. Vorteile: Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Befestigungssets mit Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen. Topfeatures: Dübel hält in allen Baustoffen. Dübel rutscht dank Rand nicht ins Bohrloch. Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt. Hochwertige Qualität aus Nylon. Mit Haken. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Inhalt: 25 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Profi / DIY: Profi · Schraubhakenabmessung: 5,5 x 87mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
Mit Ösenschraube (weiß beschichtet)
Typ:
Mit Ösenschraube (weiß beschichtet)
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 27,2025*
1 Tag
75
€ 6,40*
ab € 20,76*
€ 27,25*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 21,4775*
€ 28,0975*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 25,5825*
€ 33,0425*
2 Tage
75
€ 6,40*
ab € 26,21*
€ 33,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,0975*
€ 33,43603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,5975*
€ 32,84103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,5175*
€ 31,55583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,3575*
€ 30,17543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,2675*
€ 28,87833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,4775*
€ 25,55823
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.