Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbetondübel GB Green 8 zugelassen für Porenbeton PB2 und PP2 8 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1266707
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524870
EAN/GTIN:
     4048962199932
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Der fischer Gasbetonldübel GB Green ist ein Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der GB Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der GB Green wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB Green ist ideal · um Konsolen und Rohre in Porenbeton zu befestigen. Marketingclaim: Der Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Vorteile: Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den Baustoff ein und sorgen für sicheren Halt. Mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und daher besonders umweltfreundlich. Topfeatures: Optimale Druckverteilung und hohe Haltewerte. Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in Porenbeton. Kein Setzwerkzeug notwendig: einfaches Einschlagen mit dem Hammer. Aus nachwachsenden Rohstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Bio-Kunststoff · Ausführung: Ohne Schraube · Baustoff: Vollbaustoff · Dübellänge = mind. Verankerungstiefe: 50mm · fischer Sicherheitsschraube: 5mm · Inhalt: 20 · Profi / DIY: Profi/DIY · Spanplatten-/Holzschrauben: 5,0mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
sonstige
Dübellänge l:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gipskartonplattendübel, Schraubanker, Spreizdübel, gasbetondübel fischer, gasbetondübel, Betondübel, Dübel, Porenbetonanker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,708*
€ 13,976*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 10,25*
€ 14,06*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 10,37*
€ 14,32*
Lager 4757
27
€ 5,49*
ab € 10,466*
€ 14,356*
€ 5,00*
ab € 10,70*
€ 14,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,356*
€ 17,08364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,206*
€ 16,90514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,516*
€ 16,08404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,036*
€ 15,51284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,556*
€ 14,94164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,466*
€ 12,45454
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.