Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8
Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8
Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8
Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8
Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8
Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8
Fischer Gasbetondübel GB GREEN 8
Artikel-Nr.:
     5417F-p516466
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524870
EAN/GTIN:
     4048962199932
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Der Fischer Gasbetonldübel GB GREEN ist ein Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der GB GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der GB GREEN wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der Fischer Gasbetondübel GB GREEN ist ideal, um Konsolen und Rohre in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
50
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
8
Farbe:
grün
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
fischer Sicherheitsschraube:
5 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
50 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962199932
Faltschachtel mit:
20 x Gasbetondübel GB GREEN 8
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,708*
€ 13,976*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 10,25*
€ 14,06*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 10,37*
€ 14,32*
6 Tage
27
€ 5,49*
ab € 10,466*
€ 14,356*
€ 5,00*
ab € 10,70*
€ 14,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,976*
€ 16,63144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,506*
€ 16,07214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,508*
€ 14,88452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,128*
€ 14,43232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,718*
€ 13,94442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,708*
€ 11,55252
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.