Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbetondübel GB Green 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-524870
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524870
EAN/GTIN:
     4048962199932
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Der fischer Gasbetonldübel GB Green ist ein Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der GB Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der GB Green wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB Green ist ideal, um Konsolen und Rohre in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
50 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Sicherheitsschraube:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
GB Green
Antrieb:
ohne
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Gasbetondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x Gasbetondübel GB Green 8
net_weight:
112.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,708*
€ 13,976*
Lager 5913
600
€ 6,40*
ab € 10,25*
€ 14,06*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 10,37*
€ 14,32*
6 Tage
27
€ 5,49*
ab € 10,466*
€ 14,356*
€ 5,00*
ab € 10,70*
€ 14,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.